Mes, recht, voor kunststoffen, HSS E, Type: LILIPUT

Artikelnummer: 119600 LILIPUT
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud losse onderdelen
Producttype Blad
Materiaal staal
Vorm kling rechthoek
Slijping 2-zijdig snijvlak
Voor dikte materiaal min. 2 mm
Voor dikte materiaal max. 30 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 119600 LILIPUT
EAN/GTIN 4033591019850
Nummer fabrikant 22 010 203
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor Novotex, Pertinax, plexiglas enz. van 2 tot ca. 30 mm (van 2 kanten).

Downloads en documenten

Geschikte producten