Súprava stupňovitých vrtákov HSS-E 4-30

Č. pol.: 118330 4-30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
472 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami
Úrovne vŕtania stúpajúce o 1 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118330 4-30
EAN/GTIN 4045197036650

Popis

Prevedenie:

Súprava 3 stupňovitých vrtákov a 1 vŕtacia pasta č. 118160 v kazete.

Použitie:

Vŕtanie a odihlovanie valcových otvorov v materiáli s hrúbkou do 4 alebo 6 mm.

Obsah:

1 stupnovitý vrták: č. 118320 veľ. 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30
Vrtacia pasta: č. 118160

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely