Lépcsősfúró készlet HSS-E, Vágóél ⌀ DC: 4-30mm

Cikkszám: 118330 4-30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél ⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: 3 befogófelületű szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
Szár 3 befogófelületű szár
Fúrófokozat emelkedés 1 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 118330 4-30
EAN / GTIN 4045197036650
Gyártó száma 118330 4-30
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Készlet 3 db lépcsős fúróval és 1 db 118160 sz. fúrópasztával kazettában.

Felhasználás:

Hengeres furatok fúrására és sorjázására. 4 ill. 6 mm anyagvastagságig alkalmazható.

Tartalma:

1-1 lépcsős fúró: 118320 sz. 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30 méret
Fúrópaszta: 118160 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek