• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stegborrsats HSS-E, Skär-⌀ DC: 4-30mm

Art-nr.: 118330 4-30
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
424 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skär-⌀ DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
Borrsteg stigande med 1 mm
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 118330 4-30
EAN/GTIN 4045197036650
Tillverkarens nummer 118330 4-30
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Borrsteg med 1 mm inkrement.

Användningsdata:

För borrning och avgradning av cylindriska hål i material med upp till 4 mm resp. 6 mm tjocklek.

Innehåll:

vardera 1 stegborr: Nr 118320 storlek 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30
borrpasta: nr 118160