Sada stupňovitých vrtáků HSS-E, ⌀ břitu DC: 4-30mm

Artiklové číslo: 118330 4-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
750 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ břitu DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Druh produktu Stupňovitý vrták
Norma Werksnorm
Typ upínače Válcová stopka
Počet přepážek 3 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Provedení stopky HE
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 30 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118330 4-30
EAN / GTIN 4045197036650
Číslo výrobce 118330 4-30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada se 3 stupňovitými vrtáky a 1 vrtací pastou č. 118160 v kazetě.

Použití:

Pro vrtání a srážení hran válcových otvorů v materiálu do tloušťky 4 až 6 mm.

Obsah:

Po 1 stupňovitém vrtáku: Č. 118320 vel. 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30
Vrtací pasta: č. 118160