Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 1-13KB

Artikl br.: 115470 1-13KB
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za svrdlo 1 mm - 13 mm
Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
Vrsta proizvoda Kutija, prazna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 115470 1-13KB
EAN / GTIN 4045197647900

Opis

Izvedba:

Prikladno za punjenje garniturama spiralnih svrdla prema DIN 338.
Dodatno za međuveličine ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 (dimenzije osnovnih rupa za naknadnu izradu navoja).
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu