Prazna kaseta, za spiralne svedre DIN 338 1-13KB

Št. art.: 115470 1-13KB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za svedre 1 mm - 13 mm
Korak premera svedrov 0,5 mm
Vrsta izdelka Prazna kaseta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115470 1-13KB
EAN/GTIN 4045197647900

Opis

Izvedba:

Primerna za opremljanje z nadomestnimi garniturami spiralnih svedrov DIN 338.
Dodatno z vmesnimi velikostmi ⌀ 3,3/4,2/6,8/10,2 (velikost osnovnih izvrtin za navoje).
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico