Caja vacía para brocas espirales DIN 338, Tipo: 1-13

Número de artículo: 115470 1-13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
952 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para broca 1 mm - 13 mm
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 mm
Tipo de producto Caja vacía

Identificación y clasificación

Número de artículo 115470 1-13
EAN / GTIN 2050001112057
Número del fabricante 115470 1-13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el equipamiento con juegos de recambio, adaptadas a brocas espirales según DIN 338.