Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338 1-13

Artikelnummer: 115470 1-13
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor boren 1 mm - 13 mm
Voor boren steeds oplopend 0,5 mm
Producttype Cassette, leeg

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115470 1-13
EAN/GTIN 2050001112057

Omschrijving

Uitvoering:

Te vullen met aanvulsets, geschikt voor spiraalboren conform DIN 338.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen