Podvozek: 1200x800 mm pro přepravní box 11182

Č. pol.: 11188
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 11188
EAN/GTIN 4031405111882
Číslo výrobcu 011188

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z robustních hliníkových profilů
  • Pro snadnou a pohodlnou manipulaci s přepravními přepravkami
  • Agilní a plynulý chod díky dvěma pevným kolečkům Ø 125 mm a dvěma otočným kolečkům Ø 125 mm s brzdami
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Demontováno, včetně montážního návodu

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 125 mm
  • Typ role: 2 otočná kolečka/2 pevná kolečka