• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untersetzwagen Maße: 1200x800mm für Transportkiste 11182

Artikel-Nr.: 11188
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11188
EAN / GTIN 4031405111882
Herstellernummer 011188
L-Nummer L90110 1130
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus stabilen Aluminium-Profilen
  • Zum einfachen und bequemen Verfahren der Transportkisten
  • Wendig und laufruhig dank zweier Bockrollen Ø 125 mm und zweier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Versand erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Rollentyp: 2 Lenkrollen/2 Bockrollen