Chariot de transport Dimensions : 1200x800mm pour caisse de transport 11182

Réf.: 11188
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 11188
EAN / GTIN 4031405111882
Réf. fabricant 011188
Article hors catalogue L90110 1130
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Fabriqués à partir de profilés en aluminium robustes
  • Pour une manipulation facile et pratique des caisses de transport
  • Fonctionnement agile et fluide grâce à deux roulettes fixes Ø 125 mm et deux roulettes pivotantes Ø 125 mm avec freins
  • Charge maximale : 150 kg
  • Démonté, instructions de montage incluses

Caractéristique(s):

  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Type de rôle : 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes