MARTOR BIG velká náhradní čepel 106 , 5 v průhledném obalu

Č. pol.: 106.62
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 106.62
EAN/GTIN 4002632920097
Číslo výrobcu 106.62
Číslo L ZSL020 99

Popis

Popis:

VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ Č. 106 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 173,7 mm, široká 18,7 mm a silná 0,80 mm.

VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ Č. 106 je v průhledném obalu 5 kusů pod pořadovým číslem 106,62. k dispozici.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Čepel ve tvaru polystyrenu, diamantová
  • Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo