• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GROSSE SPEZIALKLINGE 106, 5 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 106.62
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 106.62
EAN / GTIN 4002632920097
Herstellernummer 106.62
L-Nummer ZSL020 99

Beschreibung

Beschreibung:

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 173,7 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106 ist unter der Bestellnummer 106.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Styroporklinge, Raute
  • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör