MARTOR GRANDE LAME SPECIALE 106 , 5 en sachet plastique

Réf.: 106.62
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 106.62
EAN / GTIN 4002632920097
Réf. fabricant 106.62
Article hors catalogue ZSL020 99

Description

Description:

LA GRANDE LAME SPÉCIALE NO. 106 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 173,7 mm de long, 18,7 mm de large et 0,80 mm d'épaisseur.

LA GRANDE LAME SPÉCIALE NO. 106 est dans un emballage transparent de 5 pièces sous le numéro de commande 106.62. disponible.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Produits adaptés

Accessoires