Rezné nástroje / RU G 3/4 Tolerancia A 55 x 16 mm

Č. pol.: 101080
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Druh závitu G
Menovitý priemer závitu v palcoch 0,75 palec
Trieda tolerancie závitu A
Rezný materiál HSS
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania obrábanie vonkajších závitov
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 101080
EAN/GTIN 4046122323487
Číslo výrobcu 101080
Číslo L L10150 713
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Rezné nástroje / RU G 3/4 Tolerancia A

Lisy z HSS podľa normy DIN EN
- na ručné alebo strojové použitie
- na rezanie ocele do približne 800 N/mm²
- na rezanie širokej škály materiálov
- so šupkou odrezanou z M 3