RU G 3/4 A 55 x 16 mm

N.º do artigo: 101080
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca G
Diâmetro nominal da rosca em polegadas D 0,75 polegada
Classe de tolerância da rosca A
Material de corte HSS
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem processamento de roscas externas (EGA)
Tipo de produto Caçonete

Identificação e classificação

Número do artigo 101080
EAN/GTIN 4046122323487
Número do fabricante 101080
Número L L10150 713
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

Terrajas para roscar / RU G 3/4 tolerancia A

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia gam