Menetmetsző RU G 3/4 A

Cikkszám: 101080
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Menetfajta G
Menet névleges átmérő, col 0,75 coll
Menettűrési osztály A
Szerszámanyag HSS
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás menetmegmunkálás külső
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 101080
EAN / GTIN 4046122323487
Gyártó száma 101080
L-szám L10150 713
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Leírás

Leírás:

Menetmetsző / RU G 3/4 tolerancia A

Szál HSS

DIN EN szabvány szerinti Menetmetsző
- gépi és kézi használatra
- kb

800 N/mm² szakítószilárdságig acélba történő menetvágáshoz
- különböző változatok az anyagok széles skálájának vágásához
- spirális bemenettel az M 3 és annál nagyobb VA menetekhez

Menetmetsző rozsdamentes acél, átkeményedő, felületkeményedő és egyéb, akár 1200 N/mm² szakítószilárdságú acélok, valamint alumíniumötvözetek megmunkálásához, amelyek rövid forgácsot termelnek
- HSSE, csiszolt
- nitridált a hideghegesztés elkerülése érdekében
- finom forgács a több szabadfurat és ezáltal több élvágás miatt, valamint a ferdítés kiterjesztése 2 P
- re.