Spínací ventil (3/2-cestný ventil) „multifix-mini“, 24 V DC, G 1/4

Č. pol.: 100408
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 100408
EAN/GTIN 4047322165167
Číslo výrobcu 100408
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Spínací ventil (3/2-cestný ventil) „multifix-mini“, 24 V DC, BG 0, G 1/4, vstupní tlak 2–10 bar, teplota okolního média max. 60 °C. Tlakové vzduchové systémy nebo části systémů lze zapínat nebo vypínat pomocí elektrického signálu. 3/2-cestné provedení včetně tlumiče hluku. Při vypnutí se zařízení současně odvzdušní.

Charakteristika:

  • A: 45,0 mm
  • Š: 29,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 0
  • Řada: multifix-mini
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Druh krytí: IP 65 (P 54) podle DIN 40050
  • Průtok: 2000 l/min
  • magnetická cívka: 24 V DC
  • těsnicí materiál: NBR
  • Doba zapnutí: 100 %
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • Vstupní tlak min.: 2 bar
  • Odvzdušňovací přípojka: G 1/4
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Elektrické připojení: Zástrčka PG 9, tvar B, EN 175301-803
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka