Záchytný popruh FALC M/XXL

Č. pol.: 098105 M/XXL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výrobná veľkosť M / XXL
Obvod bedier 850 - 1200 mm
Hmotnosť 1,81 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098105 M/XXL
EAN/GTIN 4030281284895
Číslo výrobcu G-1155

Popis

Prevedenie:

FALC. Všestranný postroj pre rôzne oblasti použitia v priemysle a remeselníctve. Vďaka praktickému oku na istenie pri lezení a jednoduchej konštrukcii je ideálnym spoločníkom na výstup bez námahy. Pohodlná chrbtová vložka poskytuje veľmi vysoké pohodlie počas nosenia. Jednoduchá manipulácia vďaka zacvakávacím zámkom z hliníka.

Norma:

EN 361