Testheveder FALC M/XXL

Cikkszám: 098105 M/XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártói méret M / XXL
Csípőkörfogat 850 - 1200 mm
Súly 1,81 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098105 M/XXL
EAN / GTIN 4030281284895
Gyártó száma G-1155

Leírás

Kivitel:

FALC. Univerzális heveder sokféle felhasználáshoz az ipar és a kisipar területén. A praktikus mászóvédő gyűrűvel és az egyszerű felépítésével optimális társ a fáradtságmentes mászáshoz. A kényelmes hátpárna nagyon nagy komfortot nyújt. Egyszerűen használható alumínium csatokkal.

Szabvány:

EN 361