• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Arnés FALC M/XXL

Número de artículo: 098105 M/XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del fabricante M / XXL
Cadera 850 - 1200 mm
Peso 1,81 kg
Tipo de producto Arnés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098105 M/XXL
EAN / GTIN 4030281284895
Número del fabricante G-1155

Descripción

Ejecución:

FALC. Cinturón universal para numerosos campos de aplicación en la industria y la artesanía. Con su práctica anilla protectora para el ascenso y su construcción sencilla es el acompañante óptimo que permite subir sin esfuerzo. El acolchado en la espalda asegura una gran comodidad de uso. Manejo sencillo con cierres encajables de aluminio.

Norma:

EN 361