Opvanggordel FALC M/XXL

Artikelnummer: 098105 M/XXL
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producentgrootte M / XXL
Heupomvang 850 - 1200 mm
Gewicht 1,81 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098105 M/XXL
EAN/GTIN 4030281284895
Nummer fabrikant G-1155

Omschrijving

Uitvoering:

FALC. Allrounder-gordel voor allerlei toepassingsgebieden in industrie en nijverheid. Met zijn praktische klimbeveiligingsoog en de eenvoudige constructie is deze de optimale begeleider voor moeiteloos klimmen. Het comfortabele rugkussen biedt een zeer hoog draagcomfort. Gebruiksvriendelijk dankzij kliksluitingen van aluminium.

Norm:

EN 361