Mušľová ochrana sluchu VeriShield 100 VS130

Č. pol.: 097762 VS130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
388 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VeriShield 100
Označenie výrobcu Verishield VS130
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 35 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097762 VS130
EAN/GTIN 7312550351093
Číslo výrobcu 1035109

Popis

Prevedenie:

Chrániče sluchu série VeriShield 100 majú možnosti nasadenia pre akúkoľvek veľkosť hlavy a širší otvor kapsuly. Odolné kapsuly na náročné, dlhotrvajúce aktivity. Ľahká, polstrovaná čelenka poskytuje dokonalé prispôsobenie. Mäkký materiál pamäťovej peny náušníkov tesní a prispieva k optimálnemu pohodliu pri nosení a lepšej izolácii.
SNR = 35dB (H = 36dB, M = 32dB, L = 26dB).

Poznámka:

Hygienické súpravy pre sériu VeriShield 100 pod číslom 097761.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely