Cuffie antirumore VeriShield 100 VS130

Codice art.: 097762 VS130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VeriShield 100
Denominazione originale prodotto Verishield VS130
Valore SNR (valore di isolamento) 35 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097762 VS130
EAN / GTIN 7312550351093
Codice del produttore 1035109

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore della serie VeriShield 100 si contraddistinguono per la loro capacità di adattarsi a qualsiasi dimensione della testa con una maggiore apertura delle coppe. Coppe di lunga durata per attività impegnative e prolungate. La staffa per la testa leggera e imbottita offre una perfetta stabilità. Il morbido materiale in Memory Foam delle conchiglie aderisce perfettamente all’orecchio, garantendo un comfort ottimale e un migliore isolamento.
SNR = 35 dB (H = 36 dB, M = 32 dB, L = 26 dB).

Nota:

Set per igiene per la serie VeriShield 100 al n. art. 097761.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi