Căşti de protecţie auditivă VeriShield 100, Tip: VS130

Cod articol.: 097762 VS130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VeriShield 100
Denumirea producătorului Verishield VS130
Variantă Bandă pentru cap
Materialul capsulei Copolimer acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 35 dB
Standard EN 352-1
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol 097762 VS130
EAN / GTIN 7312550351093
Număr producător 1035109-VS
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Căştile de protecţie auditivă din seria VeriShield 100 se caracterizează prin posibilităţile sale de adaptare la orice dimensiune a capului şi deschidere mai lată a căştilor. Capsule durabile potrivite pentru activităţi solicitante şi de lungă durată. Banda pentru cap uşoară, capitonată, oferă o fixare perfectă. Materialul moale Memory Foam al căştilor închide etanş şi contribuie la un confort optim la purtare şi la o izolaţie mai bună.
SNR = 35dB (H = 36dB, M = 32dB, L = 26dB).

Notă:

Seturi de igienă disponibile la cerere.