Teleso polomasky Séria 6000 L

Č. pol.: 097235 L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
740 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojenie filtra bajonetový systém 3M™
Hmotnosť 82 g
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Bajonet 3M™
Označenie výrobcu 6300L
Druh produktu Polomaska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097235 L
EAN/GTIN 4046719375943
Číslo výrobcu 7000146849

Popis

Prevedenie:

Polomaska série 6000 s ľahkým a prispôsobivým telom na prácu bez únavy. Dvojitý filtračný systém zaručuje znížený odpor pri dýchaní, jasný výhľad a dobré rozloženie hmotnosti. Všestranné použitie zaručuje široký sortiment filtrov, ktoré sú k dispozícii samostatne. Filtre sa dajú veľmi ľahko vymeniť pomocou bajonetového systému. Nenáročná maska okrem toho zaujme vysokou hospodárnosťou a jednoduchou manipulovateľnosťou. Maska je k dispozícii v dvoch veľkostiach – veľkosť M a veľkosť L.

Norma:

EN 140

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely