Félmaszk test 6000 sorozat L

Cikkszám: 097235 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
727 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szűrő csatlakozó 3M™ Bajonett rendszer
Súly 82 g
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz 3M™ Bajonett
Gyártó jelölése 6300L
Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097235 L
EAN / GTIN 4046719375943
Gyártó száma 7000146849

Leírás

Kivitel:

6000-es sorozatú félmaszk könnyű és jól illeszkedő maszktesttel a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A duplaszűrős rendszer kisebb légzési ellenállást, szabad kilátást és jó súlyeloszlást biztosít. A sokoldalú használhatóságot a külön kapható, teljes körű szűrőválaszték garantálja. A szűrők nagyon egyszerűen bepattintós bajonett rendszerrel cserélhetőek. Ezen felül a csekély karbantartású maszk nagyon gazdaságos és könnyen kezelhető. A maszk két méretben kapható – M méret és L méret.

Szabvány:

EN 140

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek