Puolimaskirunko Sarja 6000 L

Tuote nro.: 097235 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
725 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suodatinliitäntä 3M™-bajonettijärjestelmä
Paino 82 g
Värikoodi sopiville tarvikkeille 3M™-bajonetti
Valmistajamerkintä 6300L
Tuotetyyppi Puolimaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097235 L
EAN / GTIN 4046719375943
Valmistajan numero 7000146849

Kuvaus

Malli:

Puolimaski sarjasta 6000, kevyt ja mukautuva runko, jonka ansiosta käyttö ei väsytä. Kaksoissuodatinjärjestelmän ansiosta hengitysvastus on pieni, näkyvyys hyvä ja paino jakautuu hyvin. Monipuolinen käyttö takaa erikseen saatavan, kattavan suodatinohjelman. Suodattimet on helppo vaihtaa napsautusjärjestelmän ansiosta. Vähän huoltoa kaipaava maski on erittäin taloudellinen ja helppo käsitellä. Maskista on saatavana kaksi kokoa – koko M ja koko L.

Standardi:

EN 140

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript