Pre túto položku je dostupný iný variant:

Súprava respirátorov Aura séria 9300+Gen3 P3V

Č. pol.: 097109 P3V
Nastavte cenu 10 ks (8,45 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti masky flexibilná nosová spona
Obsah súpravy 10
Označenie výrobcu 9332+Gen3
Stupeň ochrany FFP3 NR D
Obsah 10
Druh produktu maska s filtrom na pevné castice FFP3

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097109 P3V
EAN/GTIN 4054596329560
Číslo výrobcu 9332+GEN3

Popis

Prevedenie:

Nová generácia obľúbenej série Aura™ 9300+ je vybavená novou filtračnou technológiou s minimálnym dýchacím odporom. Trojdielny dizajn zaisťuje pohodlné nosenie a široké zorné pole. Tesniace body v hornej časti respirátora znižujú zahmlievanie okuliarov. Vďaka praktickému pútku v oblasti nosa a brady je možné respirátor hygienicky otvoriť a jednoducho umiestniť na tvár. Vďaka skladacej technike a hygienickému individuálnemu baleniu ho je možné veľmi jednoducho nosiť so sebou.
S pohodlným vydychovacím ventilom 3M™ Cool Flow™ s vylepšenou technológiou, tak môže vydychovaný vzduch ešte lahšie unikat.

Poznámka:

Táto maska FFP3 filtruje minimálne 99 % všetkých castíc zo vzduchu, a tým poskytuje ochranu pred kvapalnými a tuhými aerosólmi. Respirátor s triedou ochrany FFP3.