Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura mask za zaščito dihal Zaščitne maske Aura serije 9300+Gen3 P3V

Št. art.: 097109 P3V
Nastavi ceno 10 kos (8,45 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 10
Oznaka proizvajalca 9332+Gen3
Stopnja zaščite FFP3 NR D
Vsebina 10
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP3

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097109 P3V
EAN/GTIN 4054596329560
Številka proizvajalca 9332+GEN3

Opis

Izvedba:

Nova generacija priljubljene serije zaščitnih mask Aura™ 9300+ z novo filtrsko tehnologijo s komaj zaznavnim uporom pri dihanju. Tridelna izvedba zagotavlja prijeten občutek pri nošenju in dobro vidljivost. Mesta na zgornjem delu maske preprečujejo rosenje očal. Zaradi praktičnih poklopcev na predelu nosu in brade lahko masko higienično odprete in brez težav namestite na obraz. Zložljiva maska je higiensko posamično zapakirana, zato je primerna za nošenje s seboj.
Z udobnim izdihovalnim ventilom 3M™ Cool Flow™ z izboljšano tehnologijo, ki omogoča še lažje odvajanje izdihanega zraka.

Opomba:

Ta maska FFP3 filtrira najmanj 99 % vseh delcev v zraku in tako nudi zaščito pred tekočimi in trdnimi aerosoli. Maska za zaščito dihal, zaščitni razred FFP3.