Alternativartikel:

Atemschutzmasken-Set Aura Serie 9300+Gen3 P3V

Artikel-Nr.: 097109 P3V
Setpreis 10 Stück (CHF 8.85 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar
  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 10

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 10
Herstellerbezeichnung 9332+Gen3
Schutzstufe FFP3 NR D
Inhalt 10
Produktart Partikelfiltermaske FFP3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097109 P3V
EAN / GTIN 4054596329560
Herstellernummer 7100134314

Beschreibung

Ausführung:

Die neue Generation der beliebten Aura™ 9300+ Serie zeichnet sich durch eine neue Filtertechnologie mit kaum spürbarem Atemwiderstand aus. Das dreiteilige Design sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und gute Sicht. Durch die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite wird das Beschlagen von Brillen reduziert. Aufgrund der praktischen Laschen im Nasen- und Kinnbereich lässt sich die Maske hygienisch öffnen und leicht auf dem Gesicht positionieren. Durch die Falttechnik und die hygienische Einzelverpackung kann die Maske zudem sehr einfach mit sich geführt werden.
Mit 3M™ Cool Flow™ Komfort-Ausatemventil mit verbesserter Technologie, damit die Ausatemluft noch leichter entweichen kann.

Hinweis:

Diese FFP3 Maske filtert mindestens 99% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP3.