Pre túto položku je dostupný iný variant:

Ochranné okuliare s plným výhľadom uvex u-sonic CLEAR

Č. pol.: 096533 CLEAR
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria u-sonic
Označenie diskov 2C-1,2 W 1 BKN
Označenie rámu W 166 34 B CE
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu; odolné proti chemikáliám
UV ochrana UV400
Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096533 CLEAR
EAN/GTIN 4031101585093
Číslo výrobcu 9308245

Popis

Prevedenie:

Malé okuliare s plným výhľadom s nízkou hmotnosťou a kompaktným tvarom. Sú vhodné na kombináciu s ďalšími OOPP. Ergonomický dizajn s flexibilnými mäkkými komponentmi zaisťuje dobré prispôsobenie a pohodlné nosenie bez tlaku. Dobrá klíma pre oči vďaka inovatívnemu systému ventilácie. Panoramatický zorník vo vnútri proti zahmlievaniu, okrem toho extrémne odolný voči poškriabaniu a chemikáliám vďaka špičkovej technológii uvex supravision excellence.

Norma:

EN 166, EN 170

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo