• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Na voljo je alternativni izdelek:

Zaščitna očala s polnim vidnim poljem uvex u-sonic

Št. art.: 096533 CLEAR

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
  • UV-zaščita: UV400
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija u-sonic
Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 BKN
Oznaka okvirja W 166 34 B CE
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
UV-zaščita UV400
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096533 CLEAR
EAN/GTIN 4031101585093
Številka proizvajalca 9308245
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Majhna, lahka očala s polnim pogledom s kompaktno geometrijo. Primerno za uporabo v kombinaciji z drugo osebno varovalno opremo. Ergonomska oblika s prilagodljivimi mehkimi komponentami zagotavlja dobro prileganje in udoben občutek brez pritiskanja. Dobra klima za oči zahvaljujoč inovativnemu prezračevalnemu sistemu. Panoramsko notranje steklo proti rošenju, zunanje steklo izjemno odporno na praske in kemično odporno zahvaljujoč uvex supravision excellence.

Standard:

EN 166; EN 170