• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Ochranné okuliare s plným výhľadom uvex ultravision

Č. pol.: 096532 CLEAR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Odtieň skla okuliarov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Povrchová úprava disku: nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál kotúča: polykarbonát
  • Prevedenie: Krycie okuliare

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ultravision
Označenie diskov 2C-1,2 W1 BTKN
Označenie rámu W 166 34 BT CE
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
UV ochrana UV400
Materiál kotúča polykarbonát
Prevedenie Krycie okuliare
Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 096532 CLEAR
EAN/GTIN 4031101610245
Číslo výrobcu 9301116
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

Okuliare s plným výhľadom s mäkkým penovým lemom a dobrým systémom ventilácie a odvetrania. Vďaka povlaku uvex supravision plus sú okuliare aj pri −30 °C obojstranne odolné proti zahmlievaniu aj proti poškriabaniu a antistatické. Neobmedzené periférne videnie vďaka veľkoformátovej konštrukcii okuliarov.

Použitie:

Ropný a plynový priemysel (leptavý plyn, prachy a výpary).

Norma:

EN 166, EN 170

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka