Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitna očala s polnim vidnim poljem uvex ultravision

Št. art.: 096532 CLEAR

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: UV400
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Izvedba: Zaščitna nadočala

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ultravision
Oznaka stekel 2C-1,2 W1 BTKN
Oznaka okvirja W 166 34 BT CE
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita UV400
Material stekel Polikarbonat
Izvedba Zaščitna nadočala
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096532 CLEAR
EAN/GTIN 4031101610245
Številka proizvajalca 9301116
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Zaščitna očala s polnim vidnim poljem z mehko penasto oblogo in dobrim sistemom za prezračevanje in odzračevanje. Zaradi prevleke uvex supravision plus so zaščitna očala tudi pri –30 °C na obeh straneh stekla odporna proti rosenju in praskam ter antistatična. Neomejeno bočno zaznavanje zaradi velike prostornine očal.

Uporaba:

Oljna in plinska industrija (jedki plini, prah in pare).

Standard:

EN 166; EN 170