Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ruimzicht-veiligheidsbril uvex ultravision

Artikelnummer: 096532 CLEAR

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Overzetbril

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ultravision
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W1 BTKN
Montuuraanduiding W 166 34 BT CE
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming UV400
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Overzetbril
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096532 CLEAR
EAN/GTIN 4031101610245
Nummer fabrikant 9301116
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimzichtbril met zachte schuimrubber laag en goed be- en ontluchtingssysteem. Door de uvex supravision plus coating beslaat de bril zelfs bij -30 °C niet aan beide zijden en is deze krasvast en antistatisch. Onbelemmerd zijdelings gezichtsveld dankzij grote bril.

Toepassing:

Olie- en gasindustrie (bijtende gassen, stof en dampen).

Norm:

EN 166; EN 170