{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število delov |
50 kos
|
|
| Embalaža |
Škatla
|
|
| Odpornost proti kemikalijam |
JKLNPST
|
|
| Vsebina kosov |
50 kos
|
|
| Tip |
Tip A
|
|
| Debelina |
0,26 mm
|
|
| Barva |
modra
|
|
| Vrsta izdelka |
delovne rokavice
|
|
| Področje uporabe |
zaščita pred kemikalijami
|
|
| Velikost rokavic |
7
|
|
| Področje uporabe |
preciznost
|
|
| Za večkratno uporabo |
za enkratno uporabo
|
|
| enota |
kos
|
|
| AQL (sprejeta raven kakovosti) |
1,5
|
|
| Standard |
EN 374:2016
|
|
| Nosilni material |
nitril
|
|
| Prevleka |
neprevlečeni
|
|
| podloženo |
ne
|
|
| Lastnosti |
brez DMF; brez lateksa; oprijem v mokrem; oprijem v olju
|
|
| Kategorija zaščite |
III
|
|
| Celotna dolžina L |
300 mm
|
|
| Skupna masa |
15,8 g
|
|
| Vsebina |
garnitura
|
| Številka izdelka | 094792 7 | |
| EAN/GTIN | 4045197974884 | |
| Številka proizvajalca | 094792 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |