Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Camapren® 720 11

Č. pol.: 094774 11
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMOT)
  • Trieda ochrany pred rezom: 0

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Camapren®
Obsah 10
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Označenie výrobcu Camapren 720
Veľkosť rukavíc 11
EN 374 Typ A (AKLMOT)
Odolnosť voči chemikáliám AKLMOT
EN 388 1111X
Materiál Latex
Podkladový materiál Latex
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 300 mm
Hrúbka 0,65 mm
Farba čierna
Použitie viacrazové
Hmotnosť 138 g
Trieda ochrany pred rezom 0
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094774 11
EAN/GTIN 4008198772019
Číslo výrobcu 720/11

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
Camapren® 720. Dobrá odolnosť voči mnohým chemikáliám. Anatomický tvar umožňuje prácu bez únavy. Vysoká flexibilita a výrazný profil dlane umožňujú najlepší pocit dotyku a bezpečné uchopenie.
Rukavica odolná voči chemikáliá vyrobená z polychloroprénu a prírodného latexu.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.