Kemikalieskyddshandske, par Camapren® 720 11

Art-nr: 094774 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 par
  • Beställningssteg: 10 par
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Handskegenskap: DMF-fri
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMOT)
  • Skärskyddsklass: 0

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Camapren®
Innehåll 10
Handskegenskap DMF-fri
Skyddsklass Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
tillverkarens beteckning Camapren 720
Handskstorlek 11
EN 374 Typ A (AKLMOT)
Kemikaliebeständighet AKLMOT
EN 388 1111X
Material Latex
Hållarmaterial Latex
AQL 0,65
användningsområde Allround
Längd 300 mm
Tjocklek 0,65 mm
Färg svart
Användningsdata Flergångs
vikt 138 g
Skärskyddsklass 0
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094774 11
EAN/GTIN 4008198772019
Tillverkarens nummer 720/11

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
Camapren® 720. God beständighet mot många kemikalier. Den anatomiska formen gör arbetet mindre tröttande. Hög rörlighet och utpräglad handflatsprofil ger bästa möjliga fingertoppskänsla och säkert grepp.
Kemikalieskyddshandske i polykloropren och naturlatex.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.