Kemikaalisuojakäsineet Camapren® 720 11

Tuote nro.: 094774 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (AKLMOT)
  • Viiltosuojaluokka: 0

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Camapren®
Sisältö 10
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Valmistajamerkintä Camapren 720
Käsineen koko 11
EN 374 Tyyppi A (AKLMOT)
Kemikaalinkestävyys AKLMOT
EN 388 1111X
Materiaali Lateksi
Rungon materiaali Lateksi
AQL 0,65
Käyttöalue Allround
Pituus 300 mm
Paksuus 0,65 mm
Väri musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 138 g
Viiltosuojaluokka 0
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094774 11
EAN / GTIN 4008198772019
Valmistajan numero 720/11

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
Camapren® 720. Hyvä kestävyys monia kemikaaleja vastaan. Anatominen muotoilu mahdollistaa väsymättömän työskentelyn. Hyvä joustavuus ja erityinen kämmenprofiili mahdollistavat parhaan mahdollisen tuntuman ja pitävän otteen.
Polykloropreenistä ja luonnonlateksista valmistettu kemikaalisuojakäsine.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.