{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | TouchNTuff® | |
| Označenie výrobcu | TouchNTuff® 92-600 | |
| Balenie | Kartón | |
| Čas prenikania pri acetónnitrile 99 %, ochrana proti chemikáliám | <10 min | |
| Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 %, ochrana proti chemikáliám | <10 min | |
| Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 %, ochrana proti chemikáliám | <10 min | |
| Čas prenikania pri cyklohexáne 99 %, ochrana proti chemikáliám | >480 min | |
| Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 %, ochrana proti chemikáliám | >480 min | |
| Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 %, ochrana proti chemikáliám | >480 min | |
| Čas prenikania pri etanole 95 %, ochrana proti chemikáliám | <10 min | |
| Čas prenikania pri izopropáne 99 %, ochrana proti chemikáliám | 60-120 min | |
| Odolnosť voči chemikáliám | JKPT | |
| Obsah kus | 100 hod. | |
| Verzia, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnosť proti oderu | 1 | |
| Odolnosť proti prerezaniu (Coupe test) | X | |
| Odolnosť proti roztrhnutiu | X | |
| Odolnosť proti prepichnutiu | X | |
| Odolnosť proti prerezaniu (TDM) | X | |
| Ochrana pred nárazmi | neurčené | |
| Typ | Typ B | |
| Hrúbka | 0,13 mm | |
| Kód EN 388 | 1XXXX | |
| Farba | zelená | |
| Druh produktu | rukavice | |
| Rozsah použitia | ochrana proti chemikáliám | |
| Veľkosť rukavíc | 7 | |
| Rozsah použitia | presnosť | |
| Opätovné použitie | jednorazové | |
| Jednotka | Ks | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388 | |
| Podkladový materiál | nitril | |
| Povrchová úprava | žiadna povrchová úprava | |
| Podšité | nie | |
| Vlastnosti | bez latexu; bez silikónov; certifikované pre kontakt s potravinami; šetrné k pokožke alergikov | |
| Kategória ochrany | III | |
| Dĺžka celkovo L | 240 mm | |
| Celková hmotnosť | 3,1 g |
| Číslo položky | 094721 7 | |
| EAN/GTIN | 076490493387 | |
| Číslo výrobcu | 92-600, GR.6,5-7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |