Boîte de gants jetables TouchNTuff® 92-600, Taille des gants: 7

Réf.: 094721 7
Copier
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,24 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
974 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TouchNTuff®
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
EN 374 Type B (JKPT)
Résistance aux produits chimiques JKPT
EN 388 1XXXX
Matière Nitrile
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
Matériau support Nitril
Revêtement Nitril
Epaisseur 0,13 mm
Longueur 240 mm
Sommaire 100
Poids 3,1 g
Couleur Vert
Domaine d’application Précision
Taille des gants 7
Epaisseur de paroi 0,12 mm
AQL 1,5
Utilisation jetable
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % <10 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % <10 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % <10 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % 60-120 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % <10 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants jetables
Type de produit Gants jetables

Identification et classification

Référence article 094721 7
Copier
EAN / GTIN 076490493387
Copier
Réf. fabricant 92-600, GR.6,5-7
Copier
Fabricant Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Gants jetables en boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.
TouchNTuff® 92-600. Sans latex - pas de risque d’allergie de type I. Profil adhérisé lisse. Homologation pour le contact alimentaire. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374; protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374