Pár rukavíc 6705 11

Č. pol.: 094530 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    10,98 € / pár
  • Od 10 pár
    9,15 € / pár
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Norma: EN 407
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Technológia štrikovania 13G
Lícovanie dobré
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Taeki
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / sivá
Norma EN 407
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 11
Hmotnosť 31,8 g
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 5
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 2
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita dobré
Bez DMF nie
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094530 11
EAN/GTIN 4059904096677
Číslo výrobcu 6705 GR.XXXL, BUND HELLBLAU

Popis

Prevedenie:

6705. PU povrchová vrstva pre vysokú priedušnosť a voľnosť pohybu pre práce vo vlhkom prostredí, ale nie v prostredí s olejom.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka