Paire de gants 6705 11

Réf.: 094530 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  12.45 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  10.35 / Paire
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme: EN 407
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 10
Tricot technologique 13G
Ajustement Bon
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Matériau support Taeki
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Norme EN 407
Matériau revêtement PU
Taille des gants 11
Poids 31,8 g
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la coupure par lame 5
EN 388 Résistance à la déchirure 4
EN 388 Résistance à la perforation 2
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Respirabilité Bon
Sans DMF non
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Bon
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094530 11
EAN / GTIN 4059904096677
Réf. fabricant 6705 GR.XXXL, BUND HELLBLAU

Description

Exécution:

6705. Revêtement PU pour une grande respirabilité et liberté de mouvement lors du travail dans des environnements humides mais non huileux. EN 407 XIXXXX. Ces gants résistent à une chaleur de contact de 100° pendant 13s.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
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
    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier