Par de guantes GARANT GreenPlus CUT C, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094438 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
729 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Handschuh-Paar CUT C
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 388 4X32C
Color verde; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388
Material de base Nailon
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Articulación del pulgar reforzada; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094438 10
EAN / GTIN 4067263723943
Número del fabricante 094438 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los nuevos guantes GARANT GreenPlus convencen por su sostenibilidad, a la vez que por su gran comodidad de uso y su gran durabilidad.
El guantes protectores frente a cortes sostenible está hecho de hilo de nailon 30 % reciclado (más del 24 % de material reciclado en el producto final) (para la talla 9). Esto se traduce en una reducción en la huella de CO2 de 65 g por par (en comparación con los guantes protectores frente a cortes de nailon estándar) (para la talla 9). Material de base agradable con tecnología de punto 15 Gauge para una muy buena sensación táctil. Palma con recubrimiento de nitrilo ligero. Aptos para usar con pantallas táctiles. Adecuado tanto para entornos laborales secos como para zonas aceitosas, embadurnadas y húmedas con peligros de corte altos. Con flexión del pulgar reforzada para aumentar la vida útil.

Nota:

Embalaje respetuoso con el medio ambiente, 100 % libre de plástico. Estos guantes solo pueden adquirirse en una unidad de embalaje completa (VPE) o en varias de ellas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y peligros de corte. Para trabajos de precisión.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos y eléctricos.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • No volver a utilizar el guante tras el contacto con un objeto con cantos agudos.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.