Pár rukavíc MASTER CUT B 9

Č. pol.: 094416 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    7,92 € / pár
  • Od 12 pár
    6,60 € / pár
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 790 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MASTER CUT
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
Technológia štrikovania 18G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba sivá / čierna
Veľkosť rukavíc 9
Dĺžka 250 mm
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094416 9
EAN/GTIN 4062406273484

Popis

Prevedenie:

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilový mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť.
GARANT MASTER CUT B. Veľmi pružné rukavice s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu B. So zosilneným ohybom palca pre zvýšenú odolnosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka