Pár rukavíc MASTER CUT B, Veľkosť rukavíc: 11

Č. pol.: 094416 11
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    8,28 € / 1 pár
  • Od 12 páry
    6,90 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 431 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Cut
Pečiatka kvality a skúšobne Oeko-Tex® Standard 100
Obsah pár 1 Pár
Trieda ochrany pred rezom, EN 388 B
Verzia, EN 388 EN388:2016
Odolnosť proti oderu 4
Odolnosť proti prerezaniu (Coupe test) X
Odolnosť proti roztrhnutiu 4
Odolnosť proti prepichnutiu 2
Odolnosť proti prerezaniu (TDM) B
Ochrana pred nárazmi neurčené
Materiál povrchovej úpravy, vnútorná plocha dlaní Nitrilová pena
Kód EN 388 4X42B
Farba sivá; čierna
Druh produktu rukavice
Rozsah použitia ochrana proti porezaniu
Veľkosť rukavíc 11
Rozsah použitia presnosť
Opätovné použitie viacrazové
Jednotka Pár
Technológia pletenia (jemnosť) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Podkladový materiál HPPE vlákno
Povrchová úprava vnútorná plocha dlaní
Podšité nie
Vlastnosti bez DMF; zosilnenie v ohybe palca
Kategória ochrany II
Dĺžka celkovo L 250 mm
Obsah pár

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094416 11
EAN/GTIN 4062406273507
Číslo výrobcu 094416 11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rukavice na ochranu pred porezaním GARANT Master Cut. Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilový mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť. So zosilneným ohybom palca na zvýšenie odolnosti.
Veľmi flexibilné rukavice na ochranu pred porezaním s úrovňou ochrany proti porezaniu B.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chráni ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a reznými rizikami.
  • Na presnú prácu.
  • Optimálny ochranný účinok iba vtedy, ak je oblasť, ktorá sa má chrániť, úplne zakrytá.
  • V prípade ochranných rukavíc s uzáverom skontrolujte, či bezpečne sedia.
  • Ochranné rukavice sa nesmú zošmyknúť.
  • Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Po kontakte s ostrými predmetmi už tieto rukavice nepoužívajte.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka