Käsinepari MASTER CUT B 9

Tuote nro.: 094416 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    9,11 € / pari
  • alkaen 12 pari
    7,59 € / pari
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 416 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Neulosteknologia: 18G
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MASTER CUT
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
Neulosteknologia 18G
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4X42B
Rungon materiaali HPPE
Pinnoitus Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri harmaa / musta
Käsineen koko 9
Pituus 250 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka B
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094416 9
EAN / GTIN 4062406273484

Kuvaus

Malli:

Tiukasti istuva ja erittäin mukava, neuletiheys 18. Miellyttävä nitriilimikropinnoite mahdollistaa äärimmäisen hyvän tuntoherkkyyden ja suuren sorminäppäryyden. Sopii sen ansiosta erittäin hyvin pienten, teräväreunaisten osien tarkkaan käsittelyyn. Soveltuu mainiosti myös hieman öljyisiin töihin.
GARANT MASTER CUT B. Erittäin joustava viiltosuojakäsine, viiltosuojaustaso B. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikää.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin