Pár rukavíc uvex phynomic XG 10

Č. pol.: 094407 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,80 € / pár
  • Od 10 pár
    4,83 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 089 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex phynomic
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4121X
Podkladový materiál Polyamid, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Farba čierna / antracitová
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 35 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094407 10
EAN/GTIN 4048612076781
Číslo výrobcu 6007010

Popis

Prevedenie:

uvex phynomic XG. Nitrilová pena s technológiou uvex Xtra Grip poskytuje výnimočne dobrú priľnavosť na mastnom povrchu v kombinácii s vysokou priedušnosťou. Napriek svojej robustnosti a odolnosti voči oderu sa rukavice vyznačujú nízkou hmotnosťou a vysokou pružnosťou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.